ORBIS - ORBOB620097 MPT46 MORSETTO TERMINALE 46 - OB620097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 48.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709924256
Artikelnummer
ORBOB620097
Herstellernummer
OB620097
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
48.7 mm
Tiefe:
30 mm
Für Rahmenhöhe:
46...46 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


