Startseite

ORBIS - ORBOB620093 MPT41 MORSETTO TERMINALE 40-41

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620093 MPT41 MORSETTO TERMINALE 40-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 43.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709924225

Artikelnummer

ORBOB620093

Herstellernummer

OB620093

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

43.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

40...41 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.