Startseite

ORBIS - ORBOB620091 MPT36 MORSETTO TERMINALE 35-36

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620091 MPT36 MORSETTO TERMINALE 35-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 38.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709924201

Artikelnummer

ORBOB620091

Herstellernummer

OB620091

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

38.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

35...36 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.