ORBIS - ORBOB620088 MPT-P48 MORSETTO PREASSE.47-48 - OB620088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 50.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709923235
Artikelnummer
ORBOB620088
Herstellernummer
OB620088
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
50.7 mm
Tiefe:
30 mm
Für Rahmenhöhe:
47...48 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.


