ORBIS - ORBOB620086 MPT-P39 MORSETTO PREASSE.38-39 - OB620086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 41.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709923228
Artikelnummer
ORBOB620086
Herstellernummer
OB620086
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
41.7 mm
Tiefe:
30 mm
Für Rahmenhöhe:
38...39 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.


