Startseite

ORBIS - ORBOB620083 MPT32 MORSETTO TERMINALE 31-32 - OB620083

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620083 MPT32 MORSETTO TERMINALE 31-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 34.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709924188

Artikelnummer

ORBOB620083

Herstellernummer

OB620083

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

34.7 mm

Tiefe:

30 mm

Für Rahmenhöhe:

31...32 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.