Startseite

ORBIS - ORBOB620075 MPC-P34 MORS.CENTR-PREAS.34-38 - OB620075

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620075 MPC-P34 MORS.CENTR-PREAS.34-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 18.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709923242

Artikelnummer

ORBOB620075

Herstellernummer

OB620075

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

60 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

34...38 mm

MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 34 mm a 38 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale