Startseite

ORBIS - ORBOB620070 MPC MORSETTO CENTRALE - OB620070

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620070 MPC MORSETTO CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 39.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709921651

Artikelnummer

ORBOB620070

Herstellernummer

OB620070

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

60 mm

Höhe:

39.6 mm

Tiefe:

18.7 mm

Für Rahmenhöhe:

31...55 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

MPC è un morsetto non preassemblato in alluminio naturale utilizzato per il fissaggio centrale dei moduli fotovoltaici su profilati di sostegno; è costituito da una staffa in alluminio completa di grower e dado a farfalla DDF e deve essere completato conla scelta della vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Non inclusa, da scegliere in base allo spessore del modulo (vediTabella-Viteria) - Dado: DDF inFe36 con trattamento GEOMET - Altezze Moduli consentite: da 31 mm a 56mm (in base alla vite scelta) - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale