ORBIS - ORBOB620068 MPC-P30 MORS.CENTR.PREAS.31-33 - OB620068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Höhe - 18.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709924164
Artikelnummer
ORBOB620068
Herstellernummer
OB620068
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
18.7 mm
Tiefe:
39.6 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
31...33 mm
MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 31 mm a 33 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale


