Startseite

ORBIS - ORBOB620064 GSLIM-R GIUNTO ALLUMINIO 200MM34X13X2.5 - OB620064

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620064 GSLIM-R GIUNTO ALLUMINIO 200MM34X13X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 13 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709934743

Artikelnummer

ORBOB620064

Herstellernummer

OB620064

Hersteller

ORB

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

34 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Giunto d'unione interno, in alluminio naturale, utilizzato per unire meccanicamente i profili in modo sicuro ed affidabile. Un'apposita scanalatura longitudinale facilita l'operazione di montaggio tramite viti autoperforanti in dotazione.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2\n - Lunghezza del profilo: 200 mm\n - Compatibilità profili:\n - EASY SMALL\n - EASY TECH\n - EASY TECH SMALL\n - HEAVY MAX\n - EASY WING\n - EASY WING SMALL\nViteria: Viti autoperforanti incluse