ORBIS - ORBOB620054 KGL-VTF KIT GL-31+4 VTF+4DFM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709929244
Artikelnummer
ORBOB620054
Herstellernummer
OB620054
Hersteller
ORB
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Kit composto da :\n-n°1 Giunto GL-31\n-n°4 Viti VTF\n-n°4 Dadi flangiati DFM8


