ORBIS - ORBOB620045 EASY CLAMP BS(BASE)5.1M-ALLUM. - OB620045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Kabelkanal integriert - nein
Kabelkanal optional - nein
Länge - 5.1 m
Packung
2 ST
EAN
8426709925970
Artikelnummer
ORBOB620045
Herstellernummer
OB620045
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Länge:
5.1 m
Breite:
78 mm
Höhe:
32.4 mm
Gewicht:
1.136 kg/m
EASY CLAMP è un profilato in alluminio composto da una base e da un coperchio con guarnizioni, particolarmente indicato per la realizzazione di coperture, tramite i pannelli fotovoltaici con o senza cornice, di tettoie, pergole e pensiline. EASY CLAMP permette l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici garantendo l'impermeabilità tra i moduli adiacenti. La facilità di installazione rende questo sistema pratico, facile da realizzare e innovativo. Il profilo a quattro lamelle della guarnizione garantisce, oltre ad una presa sicura ed affidabile, un'ottima tenuta alla pioggia. Per il fissaggio alla sottostruttura, il profilo è dotato di una base di appoggio a due ali che richiede l'impiego di viti o, in alternativa può essere utilizzata la cava centrale posta alla base del profilo il quale, tramite viti a martello (mod. VTF), può essere fissato su staffa. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Peso del profilo al metro BASE: 1.136 g/m - Sezione del profilo BASE: 420,64 mm2


