Startseite

ORBIS - ORBOB620044 EASY WING SMALL 42 PROF.ALL.42CM - OB620044

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620044 EASY WING SMALL 42 PROF.ALL.42CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 0.42 m

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 25.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709926335

Artikelnummer

ORBOB620044

Herstellernummer

OB620044

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

0.42 m

Breite:

80 mm

Höhe:

25.5 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1345.45 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2976.76 mm³

Gewicht:

0.729 kg/m

EASY WING SMALL 42 è un profilato di sostegno in alluminio particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su tettoie di edifici realizzate con pannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING SMALL 42 è dotato di una base di appoggio adue ali, che semplifica l'installazione alla tettoia e ne migliora l'ancoraggio. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 23.155,26 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 1.345,45 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 119.070,47 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 2.976,76 mm3 - Peso del profilo al metro: 729 g/m - Sezione del profilo: 269,89 mm2