ORBIS - ORBOB620042 EASY WING SMALL PROF.ALL 3.4M - OB620042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.4 m
Breite - 80 mm
Höhe - 25.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709925963
Artikelnummer
ORBOB620042
Herstellernummer
OB620042
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.4 m
Breite:
80 mm
Höhe:
25.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1345.45 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2976.76 mm³
Gewicht:
0.729 kg/m


