ORBIS - ORBOB620040 GL-31 GIUNTO ALLUMINIO - OB620040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709921606
Artikelnummer
ORBOB620040
Herstellernummer
OB620040
Hersteller
ORB
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
GL è un giunto lineare utilizzato per unire meccanicamente i prolati di sostegno, dove si rende necessario il loro prolungamento. Giunto lineare per EASY, EASY+, HORIZON. Esclusa Viteria.


