ORBIS - ORBOB620036 EASY TECH 320 PROF.ALLUM.3.2M - OB620036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Kabelkanal integriert - nein
Kabelkanal optional - nein
Länge - 3.2 m
Packung
2 ST
EAN
8426709927653
Artikelnummer
ORBOB620036
Herstellernummer
OB620036
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Länge:
3.2 m
Breite:
38.4 mm
Höhe:
40 mm
Widerstandsmoment Wx:
2179.94 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3642.65 mm³
Gewicht:
0.938 kg/m


