ORBIS - ORBOB620030 IRON PROF.ACCIAIO 41X41 3.5M - OB620030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Länge - 3.5 m
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Packung
4 ST
EAN
8426709921583
Artikelnummer
ORBOB620030
Herstellernummer
OB620030
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
3.5 m
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
3093 mm³
Widerstandsmoment Wy:
4467 mm³
Gewicht:
2.57 kg/m
IRON è un profilato di sostegno in acciaio zincato a caldo, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo al fissaggio di moduli fotovoltaici sia su tetti inclinati che piani, ed in tutte quelle installazioni con strutture triangolari di sostegno. Il profilato IRON si differenzia per la costruzione in Acciaio Zincato a Caldo. Può essere utilizzato anche in tutte quelle installazioni esposte all'azione del vento nel rispetto dei parametri indicati nella tabella di esposizione. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Zincatura: Z781 (UNI EN ISO 1461) - Momento d'inerzia Jx: 64.706,00 mm4 - Momento di resistenza Wx: 3.093,00 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 91.564,00 mm4 - Momento di resistenza Wy: 4.467,00 mm3 - Peso barra al metro: 2.570 g/m - Sezione: 312 mm2 - Spessore: 2,5 mm


