ORBIS - ORBOB620019 HEAVY MAX PROF.ALL. - OB620019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.4 m
Breite - 44.5 mm
Höhe - 52.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709925055
Artikelnummer
ORBOB620019
Herstellernummer
OB620019
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.4 m
Breite:
44.5 mm
Höhe:
52.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
4635.77 mm³
Widerstandsmoment Wy:
6487.28 mm³
Gewicht:
1.305 kg/m


