Startseite

ORBIS - ORBOB620017 EASY WING PROFILO ALL.3.4M - OB620017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kabelkanal integriert - nein

  • Kabelkanal optional - nein

  • Länge - 3.4 m

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709925031

Artikelnummer

ORBOB620017

Herstellernummer

OB620017

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Länge:

3.4 m

Breite:

96 mm

Höhe:

26.47 mm

Gewicht:

1.011 kg/m

EASY WING è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo per l'ancoraggio dei moduli su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali, scolastici, effettuate conpannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING è dotato di due ali laterali che semplificano l'installazione alla tettoia e ne migliorano l'ancoraggio. Una lieve scanalatura longitudinale facilita l'operazione di montaggio ed un maggiore spessore dellabase d'appoggio conferisce una maggiore resistenza meccanica.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6\n - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2\n - Momento d'inerzia Jx: 32.128,68 mm4\n - Modulo di resistenza Wx: 1.732,00 mm3\n - Momento d'inerzia Jy: 21.3475,81 mm4\n - Modulo di resistenza Wy: 4.447,00 mm3\n - Peso del profilo al metro: 1.011 g/m\n - Sezione del profilo: 374,58 mm2