ORBIS - ORBOB620002 EASY+ PROFILATO ALL.40X42 - OB620002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.4 m
Breite - 40 mm
Höhe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921545
Artikelnummer
ORBOB620002
Herstellernummer
OB620002
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.4 m
Breite:
40 mm
Höhe:
42 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2985.59 mm³
Widerstandsmoment Wy:
4096.67 mm³
Gewicht:
0.91 kg/m


