ORBIS - ORBOB620000 EASY PROFILO ALL.40X27.5 3.4M - OB620000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.4 m
Breite - 40 mm
Höhe - 27.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709921538
Artikelnummer
ORBOB620000
Herstellernummer
OB620000
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.4 m
Breite:
40 mm
Höhe:
27.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1753.09 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3313.32 mm³
Gewicht:
0.726 kg/m


