ORBIS - ORBOB591210 WELTUB 1210 25M.TUBO RAME 1/2 SP.1MM - OB591210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 m
Packung
25 M
EAN
8426709915414
Artikelnummer
ORBOB591210
Herstellernummer
OB591210
Hersteller
ORB
Länge:
25 m
IL TUBO DI RAME WELTUB con il nuovo rivestimento in polietilene espanso a celle chiuse è idoneo all'utilizzo in impianti di refrigerazione e di climatizzazione. Il suo elevato grado di pulizia interna ed il suo isolamento rendono WELTUB particolarmente adatto per il passaggio di gas frigorigeni e liquidi refrigeranti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tubo 1/2 Pollice - Tubo 1 mm - Rivestimento 10 mm - Esterno 32,7 mm - Scoppio 353,39 bar - Esercizio 88 bar - Minima 25 m CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO - Polietilene espanso a celle chiuse - Conduttività termica 0,0397 Wm-1K-1 - Temperatura di esercizio da -80 °C a + 98 °C - Reazione al fuoco: autoestinguente classe 1- UNI 9177-87 - Coefficiente dispersione vapore acqueo: 5482 µ - Densità media del rivestimento 45 Kg/m3 - Pellicola esterna in PE - LD di colore bianco, atossica, esente da CFC e resistente agli agenti chimici esterni ed ai raggi ultravioletti, con spessori anticondensa conformi legge 10/91 - Anticondensa - Collaudato a tenuta - Costruito in osservanza delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n.46 del 5/3/1990 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03/08/1968. - Tubo di rame LWC, lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 12735-1 - Pulizia interna, ricotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% e di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040% conforme alla Uni 5649/71


