Startseite

ORBIS - ORBOB588035 COP 950/380 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 850 - OB588035

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB588035 COP 950/380 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 950 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915933

Artikelnummer

ORBOB588035

Herstellernummer

OB588035

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Breite:

400 mm

Höhe:

950 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

850 mm

Copertura per Unità Esterna realizzata in tessuto plastificato PVC con passaggio laterale dei tubi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: tessuto plastificato PVC - Passaggio tubi: laterale - Larghezza: 950 mm - Profondità: 400 mm - Altezza: 850 mm