ORBIS - ORBOB588032 COP 800/265 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 550 - OB588032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 270 mm
Höhe - 760 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709915919
Artikelnummer
ORBOB588032
Herstellernummer
OB588032
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
270 mm
Höhe:
760 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
550 mm
Copertura per Unità Esterna realizzata in tessuto plastificato PVC con passaggio laterale dei tubi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: tessuto plastificato PVC - Passaggio tubi: laterale - Larghezza: 760 mm - Profondità: 270 mm - Altezza: 550 mm


