Startseite

ORBIS - ORBOB587010 OLA-10 POMPA SCARICO CONDENSA - OB587010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit internem Schwimmer

  • Max. Förderhöhe - 1.5 m

  • Max. Volumenstrom - 10 l/h

  • Max. Saughöhe - 3 m

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 14 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709913502

Artikelnummer

ORBOB587010

Herstellernummer

OB587010

Hersteller

ORB

Ausführung:

mit internem Schwimmer

Max. Förderhöhe:

1.5 m

Max. Volumenstrom:

10 l/h

Max. Saughöhe:

3 m

Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:

14 W

Mit Ablaufschlauch:

nein

Breite:

58 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

55 mm

Mit Granulatkörnern:

nein

UNa pOMpa SCaRICO CONDENSa concepita per climatizzatori con ridotto spazio interno ed è provvista di un pistone oscillante che aspira la condensa prodotta dal condizionatore e la scarica tramite tubo trasparente nel posto più idoneo. Composta da un blocco pompa e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA-10 avvisa tramite un contatto di allarme dell’ eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l' alimentazione del compressore o dell' elettrovalvola. Le dimensioni ridotte permettono di installare OLA-10 direttamente nell’ unità interna (condizionatore) o all’interno della canalina (copertura tubi).