Startseite

ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 POMPA PERISTALTICA+ BLOCCO R - OB587008

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 POMPA PERISTALTICA+ BLOCCO R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit internem Schwimmer

  • Max. Förderhöhe - 12 m

  • Max. Volumenstrom - 6 l/h

  • Max. Saughöhe - 2 m

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 11 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709930134

Artikelnummer

ORBOB587008

Herstellernummer

OB587008

Hersteller

ORB

Ausführung:

mit internem Schwimmer

Max. Förderhöhe:

12 m

Max. Volumenstrom:

6 l/h

Max. Saughöhe:

2 m

Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:

11 W

Mit Ablaufschlauch:

nein

Breite:

109 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

100 mm

Mit Granulatkörnern:

nein

OLa pE 5200 E’ UNa pOMpa SCaRICO CONDENSa compatta, concepità per applicazioni fino a 8 kW su impianti a cassetta, canalizzati, condizionatori a colonna e split murali.