ORBIS - ORBOB587004 OLA SLIM PLUS POMPA SC.CONDENS+BLOCCO RI - OB587004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit internem Schwimmer
Max. Förderhöhe - 10 m
Max. Volumenstrom - 20 l/h
Max. Saughöhe - 3 m
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8426709930110
Artikelnummer
ORBOB587004
Herstellernummer
OB587004
Hersteller
ORB
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Max. Förderhöhe:
10 m
Max. Volumenstrom:
20 l/h
Max. Saughöhe:
3 m
Bemessungsspannung:
230...230 V
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Mit Ablaufschlauch:
nein
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
sonstige
Breite:
136 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tiefe:
38 mm
Akustischer Alarm:
nein
Höhe:
37 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
14 W
Mit Granulatkörnern:
nein
Geräuschemission:
22 dB(A)


