ORBIS - ORBOB583030 BOX HP SCATOLA PRED.ORIZZONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 427 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 65 mm
Packung
20 ST
EAN
8426709923068
Artikelnummer
ORBOB583030
Herstellernummer
OB583030
Hersteller
ORB
Breite:
427 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
65 mm
Scatola di predisposizione con innesto tubo di scarico orizzontale