Startseite

ORBIS - ORBOB582550 MEP 200/600LIV STAF.PREM.C/BARRA MAX 200

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB582550 MEP 200/600LIV STAF.PREM.C/BARRA MAX 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915094

Artikelnummer

ORBOB582550

Herstellernummer

OB582550

Hersteller

ORB

STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 600 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.Certificazione rilasciata dal TUV\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE'\n - Spessore lamiera: 15/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 200 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 605 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi perbancale 64