Startseite

ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 SET 4 ANTIVIB. TERRA DIAM40 H40

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 SET 4 ANTIVIB. TERRA DIAM40 H40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Anschluss 1 - Außengewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Max. Belastbarkeit - 17.5 N

  • Belastbar auf Druck - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921514

Artikelnummer

ORBOB581476

Herstellernummer

OB581476

Hersteller

ORB

Ausführung:

zylindrisch

Anschluss 1:

Außengewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Max. Belastbarkeit:

17.5 N

Belastbar auf Druck:

ja

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Belastbar auf Zug:

nein

AVP / AVT - Supporti antivibranti in gomma nera e naturale che se applicati tra l’unità esterna e il supporto di sostegno consentono, oltre che a fissare la macchina stessa, ad eliminare qualsiasi vibrazione. Due le tipologie disponibili: passanti e da terra. Sono forniti in KIT di 4 antivibranti con relative rondelle e dadi.