ORBIS - ORBOB581125 TS9504 TERMOST.AMBIENT.USO IND REG INT.S - OB581125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709918361
Artikelnummer
ORBOB581125
Herstellernummer
OB581125
Hersteller
ORB
Termostati a capillare con sonda esterna per uso industriale particolarmente adatti per serre e allevamenti.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potere d'interruzione:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A/250V AC\n - Campo termico di regolazione: 5 +60 °C\n - Differenziale: 1 +2K\n - Custodia: Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP55\n - Dispositivo interno: Termoregolatore a capillare\n - Temperatura max: T70\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 75mm\n - Altezza: 110mm\n - Profondità: 59mm


