ORBIS - ORBOB581011 COPERCHIO X BOX PI - OB581011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Höhe - 550 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709920647
Artikelnummer
ORBOB581011
Herstellernummer
OB581011
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
30 mm
Coperchio frontale di finitura per scatola di predisposizione BOX-PI CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale termoplastico


