ORBIS - ORBOB581010 BOX PI SCATOLA DI PREDISPOSIZ - OB581010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 130 mm
Breite - 540 mm
Tiefe - 65 mm
Packung
15 ST
EAN
8426709913151
Artikelnummer
ORBOB581010
Herstellernummer
OB581010
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
130 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
65 mm
Scatola di predisposizione con innesto tubo di scarico orizzontale L550 x H100 x P55


