ORBIS - ORBOB576240 IPERPUL DETERGENTE SGRAS. 1 LT - OB576240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet zum Entkalken - nein
Geeignet zum Entfetten - ja
Geeignet zum Reinigen - ja
Geeignet als Spülmittel - nein
Verpackung - Fläschchen
Packung
1 ST
EAN
8426709922641
Artikelnummer
ORBOB576240
Herstellernummer
OB576240
Hersteller
ORB
Geeignet zum Entkalken:
nein
Geeignet zum Entfetten:
ja
Geeignet zum Reinigen:
ja
Geeignet als Spülmittel:
nein
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Wasserlöslich:
nein
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
nein
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
nein
Biologisch abbaubar:
nein
Verarbeitung unter hohem Druck:
nein


