ORBIS - ORBOB576234 ALCOLIS 400ML SPRAY ALCOOL ISOPROPILICO - OB576234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - sonstige
Funktion - sonstige
Inhalt - 400 ml
Brennbar - ja
Schnell trocknend - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709933678
Artikelnummer
ORBOB576234
Herstellernummer
OB576234
Hersteller
ORB
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
sonstige
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
nein
ALCOLIS: alcool isopropilico ideale per igienizzare e pulire efficacemente qualsiasi superficie, Elimina lo sporco e le cariche statiche. Si consiglia prima dell’applicazione, di testarne la compatibilità con la superficie da trattare. Il prodotto evapora senza lasciare alcun residuo. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto. Confezione: bomboletta spray da 400 ml


