ORBIS - ORBOB576221 PB-P PETTINE IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 180 mm
Höhe - 30 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709919603
Artikelnummer
ORBOB576221
Herstellernummer
OB576221
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
180 mm
Höhe:
30 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
135 mm
Pettine in plastica per batterie impianti di condizonamento


