ORBIS - ORBOB576219 STI SPECCHIO DI ISPEZIONE - OB576219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Länge - 500 mm
Ausziehbar - ja
Mit Gelenk - ja
Mit biegsamer Welle - ja
Vergrößerungsspiegel - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709919597
Artikelnummer
ORBOB576219
Herstellernummer
OB576219
Hersteller
ORB
Max. Länge:
500 mm
Ausziehbar:
ja
Mit Gelenk:
ja
Mit biegsamer Welle:
ja
Vergrößerungsspiegel:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Specchio di ispezione


