Startseite

ORBIS - ORBOB576213 MPTU SET MOLLE PIEGA TUBI - OB576213

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576213 MPTU SET MOLLE PIEGA TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 6...19 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - nein

  • Geeignet für Kupferrohre - ja

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Mit Innenkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709919528

Artikelnummer

ORBOB576213

Herstellernummer

OB576213

Hersteller

ORB

Rohrdurchmesser:

6...19 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Set di Molle Piega Tubi CARATTERISTICHE TECNICHE - Dimensione tubi: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4