ORBIS - ORBOB576212 PT-12 PIEGA TUBO 1/2 - OB576212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohrdurchmesser - 12...12 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - nein
Geeignet für Kupferrohre - ja
Geeignet für Stahlrohre - nein
Mit Innenkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709919511
Artikelnummer
ORBOB576212
Herstellernummer
OB576212
Hersteller
ORB
Rohrdurchmesser:
12...12 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Mit Innenkabel:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein


