ORBIS - ORBOB576210 PTU PIEGA TUBO 1/4-5/16-3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohrdurchmesser - 6...9 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - nein
Geeignet für Kupferrohre - ja
Geeignet für Stahlrohre - nein
Mit Innenkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709915711
Artikelnummer
ORBOB576210
Herstellernummer
OB576210
Hersteller
ORB
Rohrdurchmesser:
6...9 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Mit Innenkabel:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein