Startseite

ORBIS - ORBOB576151 BRR32 12 BOMBOL.REC. R32 12.5L - OB576151

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576151 BRR32 12 BOMBOL.REC. R32 12.5L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709932329

Artikelnummer

ORBOB576151

Herstellernummer

OB576151

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

500 mm

Ersatzteil:

ja

Tiefe:

250 mm

BOMBOLE PER IL RECUPERO DI GAS REFRIGERANTE DA 12,5 LITRI idonee al recupero di diversi GAS refrigeranti in relazione alla pressione della bombola. CARATTERISTICHE TECNICHE - Refrigerante R32 - Capacità 10 Kg - Pressione 48 Bar AVVERTENZE - Non utilizzare la bombola se scaduta di collaudo - Recuperare il gas evitando di introdurre olio lubrificante nella bombola - Non immettere gas diversi da quelli indicati sul recipiente - Non miscelare diversi tipi di gas refrigerante - In casodi recupero di diversi gas refrigeranti la pressione di riferimento sarà quella del gas a pressione maggiore - Non sovraccaricare la bombola (effettuare le operazioni di recupero tassativamente su bilancia) - Non apportare modifiche al recipiente e verificarne sempre il buono stato - Non riscaldare la bombola Evitare gli urti - Non respirare i vapori di gas - Durante le operazioni di collegamento alla valvola ed i travasi, usare guanti ed occhiali di protezione - Dopo aver travasato il gas, pesare la bombola e compilare il foglio di richiesta presa - Applicare alla bombola l'etichetta con la R nera su fondo giallo