ORBIS - ORBOB576139 BOMBOLA GAS R32 10L-9KG - OB576139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 250 mm
Höhe - 460 mm
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709933302
Artikelnummer
ORBOB576139
Herstellernummer
OB576139
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
460 mm
Ersatzteil:
ja
Tiefe:
250 mm
GAS REFRIGERANTI inseriti in bombole ricaricabili idonei a qualsiasi ricarica relativa agli impianti di condizionamento. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Gas: R 32 - Capacità: 10 litro - Peso: 9 kg NotePer collegarsi alla bombola di Gas R32, ad esempio con un tubo flessibile, occorre adottare un apposito raccordo con attacco femmina sinistrorso. Vedere i raccordi con rubinetto: codice OB576039 (modello RBCR407) e codice OB576034 (modello RBCR410).