Startseite

ORBIS - ORBOB576110 BD5 BILANCIA DIGITALE 5 KG - OB576110

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576110 BD5 BILANCIA DIGITALE 5 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 5 g

  • Teilung - 1 g

  • Grundfarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915612

Artikelnummer

ORBOB576110

Herstellernummer

OB576110

Hersteller

ORB

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

5 g

Teilung:

1 g

Grundfarbe:

Aluminium

Zuwiegefunktion:

ja

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

50 mm

Anschlusswert:

0 W

Spannung:

0...0 V

Bilancia CARATTERISTICHE TECNICHE - Portata massima: 5 kg