Startseite

ORBIS - ORBOB576049 VAR14 VALV.ACCESS.REG.1/4 BLUE - OB576049

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576049 VAR14 VALV.ACCESS.REG.1/4 BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709927721

Artikelnummer

ORBOB576049

Herstellernummer

OB576049

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

55 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

20 mm

RBCR è il raccordo bombola con rubinetto premi-valvola specifico per bombole gas refrigerante. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Gas: R407 - Attacchi: 1/4 FEMMINA - 1/4 MASCHIO