ORBIS - ORBOB576035 CD SET CHIAVI DINAMOMETRICHE - OB576035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 18...65 Nm
Anschlussmaß - sonstige
Elektronisch - nein
Isoliert - nein
Gesamtlänge - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709919467
Artikelnummer
ORBOB576035
Herstellernummer
OB576035
Hersteller
ORB
Anzugsdrehmoment:
18...65 Nm
Anschlussmaß:
sonstige
Elektronisch:
nein
Isoliert:
nein
Gesamtlänge:
350 mm
Stellgröße stetig:
nein
Mit Skala:
nein
Kopfbreite:
60 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Kopfhöhe:
80 mm
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
ja
Länge Verlängerung:
270 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gewicht:
500 g


