Startseite

ORBIS - ORBOB576012 SMK-07041032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC70L - OB576012

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576012 SMK-07041032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC70L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 520 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709932312

Artikelnummer

ORBOB576012

Herstellernummer

OB576012

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Breite:

290 mm

Höhe:

520 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

260 mm

SET VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R410/R32 composta da una pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, gruppo manometrico a 4 vie, serie tubi flessibili con rubinetto, bilancia digitale 5 kg e valigia contenitore in plastica antiurto. COMPOSIZIONE STAZIONE VUOTO E CARICA - Pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, portata 71 L/min, GAS R410/R32 - Flacone rabbocco olio pompa 250 ml - Gruppo manometrico 4 vie per R410A /R32 - Serie 3 tubi flessibili con rubinetto per R410A/R32, lunghezza 1,5 m - Bilancia elettronica da 5 Kg - Raccordo bombola Gas R32 con rubinetto 1/2 FEMMINA ACME SX - 5/16 MASCHIO - Valigia plastica antiurto dimensione 520x290x260 mm