ORBIS - ORBOB576011 SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L - OB576011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 520 mm
Breite - 290 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709929343
Artikelnummer
ORBOB576011
Herstellernummer
OB576011
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
520 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
260 mm
SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L Pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola , portata 42 L/min , gas R32


