Startseite

ORBIS - ORBOB572095 SPE 450/80 SUP.PAVIMENTO 450 - OB572095

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572095 SPE 450/80 SUP.PAVIMENTO 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 450 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 300 kg

Packung

  • 24 ST

EAN

8426709920593

Artikelnummer

ORBOB572095

Herstellernummer

OB572095

Hersteller

ORB

Länge:

450 mm

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

300 kg

Set-Ausführung:

nein

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo: a Pavimento - Materiale: PVC autoestinguente - Colore: RAL 1013 - Portata max: 300 kg cad. - Altezza: 80 mm - Larghezza: 80 mm - Lunghezza: 450 mm