ORBIS - ORBOB572092 TSP100 TAPPO SUP.PAVIMENTO - OB572092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 0 mm
Breite - 100 mm
Farbe - sonstige
Set-Ausführung - nein
Packung
24 ST
EAN
8426709914226
Artikelnummer
ORBOB572092
Herstellernummer
OB572092
Hersteller
ORB
Länge:
100 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
sonstige
Set-Ausführung:
nein
Tappo per supporto a pavimento per unità esterne realizzati in PCV autoestinguente Dimensione 100x100 mm


