ORBIS - ORBOB572090 SPE 450/100 SUP.PAVIMENTO 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
24 ST
EAN
8426709914219
Artikelnummer
ORBOB572090
Herstellernummer
OB572090
Hersteller
ORB
SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo: a Pavimento\n - Materiale: PVC autoestinguente\n - Colore: RAL 1013\n - Portata max: 400 kg cad.\n - Altezza: 100 mm\n - Larghezza: 100 mm\n - Lunghezza: 450 mm